Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2452210EKTNG NSK Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSK PENDELKUGELLAGER 2210EKTNG
NSK PENDELKUGELLAGER 2210EKTNG
Artikel-Nr.:
     8670-2452210EKTNG
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     2210EKTNG
EAN/GTIN:
     0029176072086
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager nsk 2312 k
din 630
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 50 mm Außendurchmesser D: 90 mm Breite B: 23 mm Breite C: 23 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
90 mm
Breite B:
23 mm
Breite C:
23 mm
Innendurchmesser d:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: din630 1212 k, 2452210EKTNG, 2210EKTNG
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
1
€ 8,90*
ab € 19,81*
€ 27,97*
2 Tage
2
1
€ 4,90*
ab € 23,93*
€ 32,34*
5 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 23,81*
€ 33,29*
Lager 8670
27 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 32,04*
€ 37,52*
5 Tage
2
1
€ 4,30*
ab € 31,05*
€ 43,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 375,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.