Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2452220K NSK Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSK 2220 K Pendelkugellager Innen-Ø 100 mm Außen-Ø 180 mm Breite46 mm
NSK 2220 K Pendelkugellager Innen-Ø 100 mm Außen-Ø 180 mm Breite46 mm
NSK 2220 K Pendelkugellager Innen-Ø 100 mm Außen-Ø 180 mm Breite46 mm
Artikel-Nr.:
     8670-2452220K
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     2220K
EAN/GTIN:
     0029176428364
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager nsk 2312 k
din 630
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 100 mm Außendurchmesser D: 180 mm Breite B: 46 mm Breite C: 46 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
180 mm
Breite B:
46 mm
Breite C:
46 mm
Innendurchmesser d:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: din630 1212 k, 2452220K, 2220K
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 235,03*
€ 275,19*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 232,90*
€ 275,20*
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 233,94*
€ 278,50*
Lager 8670
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 302,73*
€ 346,44*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 293,61*
€ 357,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,44*
€ 412,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,92*
€ 396,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,90*
€ 380,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,73*
€ 360,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.