Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2452307KC3 NSK Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSK 2307 K.C3 NSK Pendelkugellager Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 80 mm Breite31 mm
NSK 2307 K.C3 NSK Pendelkugellager Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 80 mm Breite31 mm
NSK 2307 K.C3 NSK Pendelkugellager Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 80 mm Breite31 mm
Artikel-Nr.:
     8670-2452307KC3
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     2307KC3
EAN/GTIN:
     0029176415555
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager nsk 2312 k
din 630
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 35 mm Außendurchmesser D: 80 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
80 mm
Innendurchmesser d:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: din630 1212 k, 2307KC3, 2452307KC3
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
1
€ 4,90*
ab € 26,94*
€ 37,22*
4 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 26,14*
€ 37,23*
Lager 8670
28 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 36,23*
€ 45,70*
3 Tage
12
1
€ 4,30*
ab € 35,38*
€ 50,43*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 228,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.