Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24551313 NSK Axial-Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     8670-24551313
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     51313
EAN/GTIN:
     0029176036859
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
axial rillenkugellager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 65 mm Außendurchmesser D: 115 mm Breite C: 36 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
115 mm
Breite C:
36 mm
Innendurchmesser d:
65 mm
Weitere Suchbegriffe: 24551313, 51313
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 59,12*
€ 75,71*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 68,97*
€ 87,38*
Lager 8670
31 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 90,50*
€ 128,34*
4 Tage
100
1
Frei Haus
ab € 98,71*
€ 130,05*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 128,34*
€ 152,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,81*
€ 142,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,20*
€ 120,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,50*
€ 107,70
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 385,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.