Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2456203DDUCE NSK Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-2456203DDUCE
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     6203DDUCE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager nsk
din 625
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 40 mm Innendurchmesser d: 17 mm Breite B: 12 mm Breite C: 12 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
40 mm
Breite B:
12 mm
Breite C:
12 mm
Innendurchmesser d:
17 mm
Weitere Suchbegriffe: rillenkugellager aussendurchmesser 40, 6203DDUCE, 2456203DDUCE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,05*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 360 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.