Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

245624ZZMC3E NSK Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
245624ZZMC3E NSK Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     8670-245624ZZMC3E
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     624ZZMC3E
EAN/GTIN:
     0029176520730
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 13 mm Innendurchmesser d: 4 mm Breite B: 5 mm Breite C: 5 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
13 mm
Breite B:
5 mm
Breite C:
5 mm
Innendurchmesser d:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: 245624ZZMC3E, 624ZZMC3E
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,48*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.