Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2456408C3 NSK Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSK 6408 C3 Rillenkugellager Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 110 mm Breite27 mm
NSK 6408 C3 Rillenkugellager Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 110 mm Breite27 mm
NSK 6408 C3 Rillenkugellager Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 110 mm Breite27 mm
Artikel-Nr.:
     8670-2456408C3
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     6408C3
EAN/GTIN:
     0029176066436
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 110 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
110 mm
Weitere Suchbegriffe: 2456408C3, 6408C3
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
34
1
€ 4,90*
ab € 32,30*
€ 43,09*
1 Tag
34
1
€ 7,90*
ab € 33,31*
€ 44,04*
4 Tage
34
1
€ 5,99*
ab € 32,07*
€ 44,05*
4 Tage
34
1
€ 4,30*
ab € 41,96*
€ 58,77*
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 46,93*
€ 68,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 68,17*
€ 81,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,07*
€ 77,43
pro Stück
ab 16 Stück
€ 54,26*
€ 64,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,44*
€ 62,40
pro Stück
ab 32 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 340,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.