Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2456822ZZ NSK Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2456822ZZ NSK Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     8670-2456822ZZ
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     6822ZZ
EAN/GTIN:
     0029176522024
Suchbegriffe:
Dünnringlager
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 140 mm Innendurchmesser d: 110 mm Breite B: 16 mm Breite C: 16 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
140 mm
Breite B:
16 mm
Breite C:
16 mm
Innendurchmesser d:
110 mm
Weitere Suchbegriffe: 6822ZZ, 2456822ZZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,71*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 150,99*
€ 179,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 141,14*
€ 167,96
pro Stück
ab 15 Stück
€ 122,98*
€ 146,35
pro Stück
ab 30 Stück
€ 121,49*
€ 144,57
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 116,71*
€ 138,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.