Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2456920ZZ NSK Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2456920ZZ NSK Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     8670-2456920ZZ
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     6920ZZ
EAN/GTIN:
     0029176418433
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 140 mm Innendurchmesser d: 100 mm Breite B: 20 mm Breite C: 20 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
140 mm
Breite B:
20 mm
Breite C:
20 mm
Innendurchmesser d:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: 2456920ZZ, 6920ZZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,07*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 162,85*
€ 193,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 152,07*
€ 180,96
pro Stück
ab 15 Stück
€ 130,03*
€ 154,74
pro Stück
ab 30 Stück
€ 128,73*
€ 153,19
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 123,07*
€ 146,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.