Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2457000A5TRSUMP3 NSK Spindellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BILD1
BILD1
Artikel-Nr.:
     8670-2457000A5TRSUMP3
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     7000A5TRSUMP3
EAN/GTIN:
     0029176655807
Suchbegriffe:
Spindellager
spindellager nsk
spindellager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 26 mm Innendurchmesser d: 10 mm Breite B: 8 mm Breite C: 8 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
26 mm
Breite B:
8 mm
Breite C:
8 mm
Innendurchmesser d:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: 2457000A5TRSUMP3, 7000A5TRSUMP3
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
120 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 57,76*
€ 75,40*
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 96,65*
€ 117,02*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 117,02*
€ 139,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,21*
€ 126,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,65*
€ 115,01
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 585,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.