Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2457019A5TRDUDLP3 NSK Spindellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2457019A5TRDUDLP3 NSK Spindellager
Artikel-Nr.:
     8670-2457019A5TRDUDLP3
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     7019A5TRDUDLP3
EAN/GTIN:
     0029176656583
Suchbegriffe:
Spindellager
spindellager nsk
spindellager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 145 mm Innendurchmesser d: 95 mm Breite B: 72 mm Breite C: 72 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
145 mm
Breite B:
72 mm
Breite C:
72 mm
Innendurchmesser d:
95 mm
Weitere Suchbegriffe: 7019A5TRDUDLP3, 2457019A5TRDUDLP3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.322,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.434,61*
€ 1.707,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.422,82*
€ 1.693,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.379,25*
€ 1.641,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.351,26*
€ 1.608,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.322,33*
€ 1.573,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.