Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2457209A5TRDULP3 NSK Spindellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung entspricht Warengruppe
Abbildung entspricht Warengruppe
Artikel-Nr.:
     8670-2457209A5TRDULP3
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     7209A5TRDULP3
EAN/GTIN:
     0029176618215
Suchbegriffe:
Spindellager
spindellager nsk
spindellager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 85 mm Innendurchmesser d: 45 mm Breite B: 38 mm Breite C: 38 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
85 mm
Breite B:
38 mm
Breite C:
38 mm
Innendurchmesser d:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: 7209A5TRDULP3, 2457209A5TRDULP3
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 254,02*
€ 305,06*
Lager 8670
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 339,54*
€ 402,42*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,42*
€ 478,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,53*
€ 477,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,44*
€ 434,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,69*
€ 426,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,54*
€ 404,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.