Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

248605 2Z VA EZO Rillenkugellager Niro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
b53c3e9e47b5c2fc194729ce49cce022_600_600
b53c3e9e47b5c2fc194729ce49cce022_600_600
8e2008f453a799b401957cd07a092129_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-248605 2Z VA
Hersteller:
     EZO
Herst.-Nr.:
     02423
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Technische Eigenschaften: Schultermaß d1: 6,9 mm Schultermaß D1: 12,2 mm Bauart: Rillenkugellager Bohrungsform: zylindrisch Anzahl der Reihen: 1 Lagerluft Kennzeichen: CN Norm: DIN 625 Tragzahlen dynamisch: 1,329 kN Tragzahlen statisch: 0,507 kN Breite B: 5 mm Außendurchmesser D: 14 mm Innendurchmesser d: 5 mm Grenzdrehzahl Fett min-1: 40000 Grenzdrehzahl Öl min-1: 50000 r min: 0,2 mm Käfigwerkstoff: Stahlblech Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2Z Werkstoff: rostbeständiger Stahl zöllig/metrisch: metrisch Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitig berührungsfreie Deckscheiben aus Stahlblech Käfigbezeichnung: X5CrNi18-10 (SUS304)
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitig berührungsfreie Deckscheiben aus Stahlblech
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2Z
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
14 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
5 mm
Grenzdrehzahl Fett min-1:
40000
Grenzdrehzahl Öl min-1:
50000
Innendurchmesser d:
5 mm
Käfigbezeichnung:
X5CrNi18-10 (SUS304)
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Norm:
DIN 625
r min:
0,2 mm
Schultermaß d1:
6,9 mm
Schultermaß D1:
12,2 mm
Tragzahlen dynamisch:
1,329 kN
Tragzahlen statisch:
0,507 kN
Werkstoff:
rostbeständiger Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: MINIATURKUGELLAGER, 02423, KLEINSTLAGER, 248605 2Z VA, INSTRUMENTENLAGER, 605 2Z VA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,45*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.