Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

248608 2Z VA EZO Rillenkugellager Niro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
b53c3e9e47b5c2fc194729ce49cce022_600_600
b53c3e9e47b5c2fc194729ce49cce022_600_600
8e2008f453a799b401957cd07a092129_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-248608 2Z VA
Hersteller:
     EZO
Herst.-Nr.:
     02575
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Technische Eigenschaften: Schultermaß d1: 10,5 mm Schultermaß D1: 19,03 mm Bauart: Rillenkugellager Anzahl der Reihen: 1 Lagerluft Kennzeichen: CN Norm: DIN 625 Breite B: 7 mm Außendurchmesser D: 22 mm Innendurchmesser d: 8 mm Grenzdrehzahl Fett min-1: 34000 Grenzdrehzahl Öl min-1: 40000 r min: 0,3 mm Käfigwerkstoff: Stahlblech Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitig berührungsfreie Deckscheiben aus Stahlblech Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2Z Tragzahlen dynamisch: 2,8 kN Tragzahlen statisch: 1,103 kN Werkstoff: rostbeständiger Stahl zöllig/metrisch: metrisch Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft Bohrungsform: zylindrisch Käfigbezeichnung: X5CrNi18-10 (SUS304)
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitig berührungsfreie Deckscheiben aus Stahlblech
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2Z
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
22 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
7 mm
Grenzdrehzahl Fett min-1:
34000
Grenzdrehzahl Öl min-1:
40000
Innendurchmesser d:
8 mm
Käfigbezeichnung:
X5CrNi18-10 (SUS304)
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Norm:
DIN 625
r min:
0,3 mm
Schultermaß d1:
10,5 mm
Schultermaß D1:
19,03 mm
Tragzahlen dynamisch:
2,8 kN
Tragzahlen statisch:
1,103 kN
Werkstoff:
rostbeständiger Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: 608 2Z VA, 248608 2Z VA, MINIATURKUGELLAGER, KLEINSTLAGER, INSTRUMENTENLAGER, 02576
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,50*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 15 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.