Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24861805 RS B52-S EZO Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-24861805 RS B52-S
Hersteller:
     EZO
Herst.-Nr.:
     61805 RS B52-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
ezo rillenkugellager
din 625
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 37 mm Innendurchmesser d: 25 mm Breite B: 7 mm Breite C: 7 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
37 mm
Breite B:
7 mm
Breite C:
7 mm
Innendurchmesser d:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: rillenkugellager ad37mm, 24861805 RS B52-S, 61805 RS B52-S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.