Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24861822 2RS VA EZO Rillenkugellager niro


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-24861822 2RS VA
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     61822 2RS VA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager aussendurchmesser ...
din 625
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 140 mm Innendurchmesser d: 110 mm Breite B: 16 mm Breite C: 16 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
140 mm
Breite B:
16 mm
Breite C:
16 mm
Innendurchmesser d:
110 mm
Weitere Suchbegriffe: 61822 2RS VA, 24861822 2RS VA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 276,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,92*
€ 405,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,79*
€ 391,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,37*
€ 355,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,97*
€ 349,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,87*
€ 329,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.