Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2486203 2RS VA EZO Rillenkugellager Niro


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-2486203 2RS VA
Hersteller:
     EZO
Herst.-Nr.:
     03830
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
ezo rillenkugellager
din 625
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 40 mm Innendurchmesser d: 17 mm Breite B: 12 mm Breite C: 12 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
40 mm
Breite B:
12 mm
Breite C:
12 mm
Innendurchmesser d:
17 mm
Weitere Suchbegriffe: rillenkugellager aussendurchmesser 40, 03830, 6203 2RS VA, 2486203 2RS VA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,98*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 80 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.