Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2486203 VA EZO Rillenkugellager Niro


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-2486203 VA
Hersteller:
     EZO
Herst.-Nr.:
     6203 VA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
ezo rillenkugellager
din 625
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 40 mm Innendurchmesser d: 17 mm Breite B: 12 mm Breite C: 12 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
40 mm
Breite B:
12 mm
Breite C:
12 mm
Innendurchmesser d:
17 mm
Weitere Suchbegriffe: rillenkugellager aussendurchmesser 40, 2486203 VA, 6203 VA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,69*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.