Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

248624 2RS VA EZO Miniaturlager Niro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
f8cd3b978bcc897b6e6b84ed504e6146_600_600
f8cd3b978bcc897b6e6b84ed504e6146_600_600
4455041286785fb18a20e9fbf32e362f_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-248624 2RS VA
Hersteller:
     EZO
Herst.-Nr.:
     04589
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Miniaturkugellager
Miniaturlager
DIN 625
Rillenkugellager
Technische Eigenschaften: Schultermaß d1: 6 mm Schultermaß D1: 11,35 mm Breite B: 5 mm Außendurchmesser D: 13 mm Innendurchmesser d: 4 mm Grenzdrehzahl Fett min-1: 40000 r min: 0,2 mm Bohrungsform: zylindrisch Anzahl der Reihen: 1 Lagerluft Kennzeichen: CN Norm: DIN 625 Tragzahlen dynamisch: 1,106 kN Tragzahlen statisch: 0,39 kN Käfigwerkstoff: Stahlblech Käfigbezeichnung: X5CrNi18-10 (SUS304) Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitige Berührungsdichtung, NBR Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2RS Grenzdrehzahl min-1: 28000 Werkstoff: rostbeständiger Stahl zöllig/metrisch: metrisch Grenzdrehzahl Öl min-1: 48000 Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft Bauart: Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitige Berührungsdichtung, NBR
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2RS
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
13 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
5 mm
Grenzdrehzahl Fett min-1:
40000
Grenzdrehzahl min-1:
28000
Grenzdrehzahl Öl min-1:
48000
Innendurchmesser d:
4 mm
Käfigbezeichnung:
X5CrNi18-10 (SUS304)
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Norm:
DIN 625
r min:
0,2 mm
Schultermaß d1:
6 mm
Schultermaß D1:
11,35 mm
Tragzahlen dynamisch:
1,106 kN
Tragzahlen statisch:
0,39 kN
Werkstoff:
rostbeständiger Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: din 625, 248624 2RS VA, MINIATURKUGELLAGER, KLEINSTLAGER, 04589, INSTRUMENTENLAGER, 624 2RS VA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,45*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 15 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.