Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

248624 2Z VA EZO Miniaturlager Niro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
b53c3e9e47b5c2fc194729ce49cce022_600_600
b53c3e9e47b5c2fc194729ce49cce022_600_600
8e2008f453a799b401957cd07a092129_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-248624 2Z VA
Hersteller:
     EZO
Herst.-Nr.:
     04614
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Miniaturkugellager
Miniaturlager
DIN 625
Rillenkugellager
Technische Eigenschaften: Schultermaß d1: 6 mm Schultermaß D1: 11,35 mm Breite B: 5 mm Außendurchmesser D: 13 mm Innendurchmesser d: 4 mm Grenzdrehzahl Fett min-1: 40000 Grenzdrehzahl Öl min-1: 48000 r min: 0,2 mm Bauart: Rillenkugellager Bohrungsform: zylindrisch Anzahl der Reihen: 1 Norm: DIN 625 Tragzahlen dynamisch: 1,106 kN Tragzahlen statisch: 0,39 kN Käfigwerkstoff: Stahlblech Käfigbezeichnung: X5CrNi18-10 (SUS304) Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitig berührungsfreie Deckscheiben aus Stahlblech Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2Z Werkstoff: rostbeständiger Stahl zöllig/metrisch: metrisch Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft Lagerluft Kennzeichen: CN
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitig berührungsfreie Deckscheiben aus Stahlblech
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2Z
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
13 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
5 mm
Grenzdrehzahl Fett min-1:
40000
Grenzdrehzahl Öl min-1:
48000
Innendurchmesser d:
4 mm
Käfigbezeichnung:
X5CrNi18-10 (SUS304)
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Norm:
DIN 625
r min:
0,2 mm
Schultermaß d1:
6 mm
Schultermaß D1:
11,35 mm
Tragzahlen dynamisch:
1,106 kN
Tragzahlen statisch:
0,39 kN
Werkstoff:
rostbeständiger Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: din 625, MINIATURKUGELLAGER, KLEINSTLAGER, 624 2Z VA, 248624 2Z VA, 04614, INSTRUMENTENLAGER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,11*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 350 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.