Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

248629 2Z VA EZO Rillenkugellager Niro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
b53c3e9e47b5c2fc194729ce49cce022_600_600
b53c3e9e47b5c2fc194729ce49cce022_600_600
8e2008f453a799b401957cd07a092129_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-248629 2Z VA
Hersteller:
     EZO
Herst.-Nr.:
     04850
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Technische Eigenschaften: Schultermaß d1: 13,9 mm Schultermaß D1: 22,38 mm Breite B: 8 mm Außendurchmesser D: 26 mm Innendurchmesser d: 9 mm Grenzdrehzahl Fett min-1: 28000 Grenzdrehzahl Öl min-1: 34000 r min: 0,3 mm Bauart: Rillenkugellager Bohrungsform: zylindrisch Anzahl der Reihen: 1 Lagerluft Kennzeichen: CN Käfigwerkstoff: Stahlblech Käfigbezeichnung: X5CrNi18-10 (SUS304) Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitig berührungsfreie Deckscheiben aus Stahlblech Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2Z Tragzahlen statisch: 1,983 kN Werkstoff: rostbeständiger Stahl zöllig/metrisch: metrisch Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft Norm: DIN 625 Tragzahlen dynamisch: 4,575 kN
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitig berührungsfreie Deckscheiben aus Stahlblech
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2Z
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
26 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
8 mm
Grenzdrehzahl Fett min-1:
28000
Grenzdrehzahl Öl min-1:
34000
Innendurchmesser d:
9 mm
Käfigbezeichnung:
X5CrNi18-10 (SUS304)
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Norm:
DIN 625
r min:
0,3 mm
Schultermaß d1:
13,9 mm
Schultermaß D1:
22,38 mm
Tragzahlen dynamisch:
4,575 kN
Tragzahlen statisch:
1,983 kN
Werkstoff:
rostbeständiger Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: 04850, MINIATURKUGELLAGER, KLEINSTLAGER, INSTRUMENTENLAGER, 629 2Z VA, 248629 2Z VA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,50*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.