Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

248681 X 2Z VA EZO Miniaturlager Niro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
b53c3e9e47b5c2fc194729ce49cce022_600_600
b53c3e9e47b5c2fc194729ce49cce022_600_600
8e2008f453a799b401957cd07a092129_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-248681 X 2Z VA
Hersteller:
     EZO
Herst.-Nr.:
     05509
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Miniaturkugellager
Miniaturlager
DIN 625
Rillenkugellager
Technische Eigenschaften: Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft Schultermaß d1: 2,15 mm Schultermaß D1: 3,5 mm Außendurchmesser D: 4 mm Innendurchmesser d: 1,5 mm Grenzdrehzahl Fett min-1: 100000 Grenzdrehzahl Öl min-1: 120000 Bauart: Rillenkugellager Bohrungsform: zylindrisch Anzahl der Reihen: 1 Lagerluft Kennzeichen: CN Norm: DIN 625 Tragzahlen dynamisch: 0,095 kN Tragzahlen statisch: 0,026 kN Käfigwerkstoff: Stahlblech Käfigbezeichnung: X5CrNi18-10 (SUS304) Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitig berührungsfreie Deckscheiben aus Stahlblech Werkstoff: rostbeständiger Stahl zöllig/metrisch: metrisch Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2Z Breite B: 2 mm r min: 0,05 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitig berührungsfreie Deckscheiben aus Stahlblech
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2Z
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
4 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
2 mm
Grenzdrehzahl Fett min-1:
100000
Grenzdrehzahl Öl min-1:
120000
Innendurchmesser d:
1,5 mm
Käfigbezeichnung:
X5CrNi18-10 (SUS304)
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Norm:
DIN 625
r min:
0,05 mm
Schultermaß d1:
2,15 mm
Schultermaß D1:
3,5 mm
Tragzahlen dynamisch:
0,095 kN
Tragzahlen statisch:
0,026 kN
Werkstoff:
rostbeständiger Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: din 625, 05509, MINIATURKUGELLAGER, 248681 X 2Z VA, KLEINSTLAGER, 681 X 2Z VA, INSTRUMENTENLAGER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,90*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.