Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

248682 2Z VA EZO Miniaturlager Niro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
b53c3e9e47b5c2fc194729ce49cce022_600_600
b53c3e9e47b5c2fc194729ce49cce022_600_600
8e2008f453a799b401957cd07a092129_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-248682 2Z VA
Hersteller:
     EZO
Herst.-Nr.:
     05525
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Miniaturkugellager
Miniaturlager
DIN 625
Rillenkugellager
Technische Eigenschaften: Schultermaß d1: 2,7 mm Schultermaß D1: 4,4 mm Breite B: 2,3 mm Außendurchmesser D: 5 mm Innendurchmesser d: 2 mm Grenzdrehzahl Fett min-1: 85000 Grenzdrehzahl Öl min-1: 100000 r min: 0,08 mm Bauart: Rillenkugellager Bohrungsform: zylindrisch Anzahl der Reihen: 1 Lagerluft Kennzeichen: CN Norm: DIN 625 Tragzahlen statisch: 0,05 kN Käfigwerkstoff: Stahlblech Käfigbezeichnung: X5CrNi18-10 (SUS304) Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitig berührungsfreie Deckscheiben aus Stahlblech Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2Z zöllig/metrisch: metrisch Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft Tragzahlen dynamisch: 0,169 kN Werkstoff: rostbeständiger Stahl
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitig berührungsfreie Deckscheiben aus Stahlblech
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2Z
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
5 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
2,3 mm
Grenzdrehzahl Fett min-1:
85000
Grenzdrehzahl Öl min-1:
100000
Innendurchmesser d:
2 mm
Käfigbezeichnung:
X5CrNi18-10 (SUS304)
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Norm:
DIN 625
r min:
0,08 mm
Schultermaß d1:
2,7 mm
Schultermaß D1:
4,4 mm
Tragzahlen dynamisch:
0,169 kN
Tragzahlen statisch:
0,05 kN
Werkstoff:
rostbeständiger Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: din 625, MINIATURKUGELLAGER, 682 2Z VA, KLEINSTLAGER, INSTRUMENTENLAGER, 248682 2Z VA, 05525
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,40*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 450 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.