Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

248682 VA EZO Miniaturlager Niro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
a205423e3a2a32874090c556016df3f3_600_600
a205423e3a2a32874090c556016df3f3_600_600
ab9d7de6c489efd087219561c835036b_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-248682 VA
Hersteller:
     EZO
Herst.-Nr.:
     05532
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Miniaturkugellager
Miniaturlager
DIN 625
Rillenkugellager
Technische Eigenschaften: Breite B: 1,5 mm Außendurchmesser D: 5 mm Innendurchmesser d: 2 mm Grenzdrehzahl Fett min-1: 85000 Grenzdrehzahl Öl min-1: 100000 r min: 0,08 mm Bauart: Rillenkugellager Bohrungsform: zylindrisch Anzahl der Reihen: 1 Lagerluft Kennzeichen: CN Norm: DIN 625 Tragzahlen dynamisch: 0,143 kN Tragzahlen statisch: 0,04 kN Käfigwerkstoff: Stahlblech Käfigbezeichnung: X5CrNi18-10 (SUS304) Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Werkstoff: rostbeständiger Stahl zöllig/metrisch: metrisch Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: keine Abdeckung oder Abdichtung Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
keine Abdeckung oder Abdichtung
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
5 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
1,5 mm
Grenzdrehzahl Fett min-1:
85000
Grenzdrehzahl Öl min-1:
100000
Innendurchmesser d:
2 mm
Käfigbezeichnung:
X5CrNi18-10 (SUS304)
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Norm:
DIN 625
r min:
0,08 mm
Tragzahlen dynamisch:
0,143 kN
Tragzahlen statisch:
0,04 kN
Werkstoff:
rostbeständiger Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: din 625, MINIATURKUGELLAGER, 682 VA, KLEINSTLAGER, 05532, INSTRUMENTENLAGER, 248682 VA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 130 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.