Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

248683 2Z EZO Miniaturlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
b53c3e9e47b5c2fc194729ce49cce022_600_600
b53c3e9e47b5c2fc194729ce49cce022_600_600
8e2008f453a799b401957cd07a092129_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-248683 2Z
Hersteller:
     EZO
Herst.-Nr.:
     05549
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Miniaturkugellager
Miniaturlager
DIN 625
Rillenkugellager
Technische Eigenschaften: Bauart: Rillenkugellager Bohrungsform: zylindrisch Anzahl der Reihen: 1 Lagerluft Kennzeichen: CN Schultermaß d1: 3,85 mm Schultermaß D1: 6,35 mm Breite B: 3 mm Außendurchmesser D: 7 mm Innendurchmesser d: 3 mm Grenzdrehzahl Fett min-1: 63000 Grenzdrehzahl Öl min-1: 75000 r min: 0,1 mm Tragzahlen statisch: 0,112 kN Tragzahlen dynamisch: 0,311 kN Norm: DIN 625 Käfigbezeichnung: SPCC (JIS G341) Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitig berührungsfreie Deckscheiben aus Stahlblech Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2Z zöllig/metrisch: metrisch Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft Käfigwerkstoff: Stahlblech Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitig berührungsfreie Deckscheiben aus Stahlblech
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2Z
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
7 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
3 mm
Grenzdrehzahl Fett min-1:
63000
Grenzdrehzahl Öl min-1:
75000
Innendurchmesser d:
3 mm
Käfigbezeichnung:
SPCC (JIS G341)
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Norm:
DIN 625
r min:
0,1 mm
Schultermaß d1:
3,85 mm
Schultermaß D1:
6,35 mm
Tragzahlen dynamisch:
0,311 kN
Tragzahlen statisch:
0,112 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: din 625, 683 2Z, 248683 2Z, MINIATURKUGELLAGER, KLEINSTLAGER, 05549, INSTRUMENTENLAGER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,97*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 90 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.