Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

248688 2RS VA EZO Miniaturlager Niro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
f8cd3b978bcc897b6e6b84ed504e6146_600_600
f8cd3b978bcc897b6e6b84ed504e6146_600_600
4455041286785fb18a20e9fbf32e362f_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-248688 2RS VA
Hersteller:
     EZO
Herst.-Nr.:
     05703
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Miniaturkugellager
Miniaturlager
DIN 625
Rillenkugellager
Technische Eigenschaften: Schultermaß d1: 9,65 mm Schultermaß D1: 14,2 mm Bauart: Rillenkugellager Bohrungsform: zylindrisch Anzahl der Reihen: 1 Lagerluft Kennzeichen: CN Norm: DIN 625 Breite B: 5 mm Außendurchmesser D: 16 mm Innendurchmesser d: 8 mm Grenzdrehzahl Fett min-1: 27000 r min: 0,2 mm Käfigwerkstoff: Stahlblech Käfigbezeichnung: X5CrNi18-10 (SUS304) Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitige Berührungsdichtung, NBR Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2RS Grenzdrehzahl min-1: 27000 Tragzahlen dynamisch: 1,064 kN Tragzahlen statisch: 0,474 kN Werkstoff: rostbeständiger Stahl Grenzdrehzahl Öl min-1: 43000 Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft zöllig/metrisch: metrisch
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitige Berührungsdichtung, NBR
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2RS
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
16 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
5 mm
Grenzdrehzahl Fett min-1:
27000
Grenzdrehzahl min-1:
27000
Grenzdrehzahl Öl min-1:
43000
Innendurchmesser d:
8 mm
Käfigbezeichnung:
X5CrNi18-10 (SUS304)
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Norm:
DIN 625
r min:
0,2 mm
Schultermaß d1:
9,65 mm
Schultermaß D1:
14,2 mm
Tragzahlen dynamisch:
1,064 kN
Tragzahlen statisch:
0,474 kN
Werkstoff:
rostbeständiger Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: din 625, 688 2RS VA, 248688 2RS VA, MINIATURKUGELLAGER, KLEINSTLAGER, INSTRUMENTENLAGER, 05703
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,94*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.