Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

248689 2RS EZO Miniaturlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
f8cd3b978bcc897b6e6b84ed504e6146_600_600
f8cd3b978bcc897b6e6b84ed504e6146_600_600
4455041286785fb18a20e9fbf32e362f_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-248689 2RS
Hersteller:
     EZO
Herst.-Nr.:
     05770
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Miniaturkugellager
Miniaturlager
DIN 625
Rillenkugellager
Technische Eigenschaften: Schultermaß d1: 10,7 mm Schultermaß D1: 15,2 mm Breite B: 5 mm Außendurchmesser D: 17 mm Innendurchmesser d: 9 mm Grenzdrehzahl Fett min-1: 40000 r min: 0,2 mm Tragzahlen statisch: 0,523 kN Tragzahlen dynamisch: 1,34 kN Bauart: Rillenkugellager Bohrungsform: zylindrisch Anzahl der Reihen: 1 Lagerluft Kennzeichen: CN Norm: DIN 625 Käfigwerkstoff: Stahlblech Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitige Berührungsdichtung, NBR Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2RS Grenzdrehzahl min-1: 24000 Käfigbezeichnung: SPCC (JIS G341) Werkstoff: Stahl Grenzdrehzahl Öl min-1: 45000 Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft zöllig/metrisch: metrisch
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitige Berührungsdichtung, NBR
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2RS
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
17 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
5 mm
Grenzdrehzahl Fett min-1:
40000
Grenzdrehzahl min-1:
24000
Grenzdrehzahl Öl min-1:
45000
Innendurchmesser d:
9 mm
Käfigbezeichnung:
SPCC (JIS G341)
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Norm:
DIN 625
r min:
0,2 mm
Schultermaß d1:
10,7 mm
Schultermaß D1:
15,2 mm
Tragzahlen dynamisch:
1,34 kN
Tragzahlen statisch:
0,523 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: din 625, 689 2RS, 248689 2RS, MINIATURKUGELLAGER, KLEINSTLAGER, 05770, INSTRUMENTENLAGER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,78*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.