Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

248689 EZO Miniaturlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
a205423e3a2a32874090c556016df3f3_600_600
a205423e3a2a32874090c556016df3f3_600_600
ab9d7de6c489efd087219561c835036b_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-248689
Hersteller:
     EZO
Herst.-Nr.:
     05768
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Miniaturkugellager
Miniaturlager
DIN 625
Rillenkugellager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 17 mm Bauart: Rillenkugellager Bohrungsform: zylindrisch Anzahl der Reihen: 1 Lagerluft Kennzeichen: CN Käfigwerkstoff: Stahlblech Innendurchmesser d: 9 mm Grenzdrehzahl Fett min-1: 36000 Grenzdrehzahl Öl min-1: 43000 r min: 0,2 mm Tragzahlen statisch: 0,668 kN Tragzahlen dynamisch: 1,327 kN Norm: DIN 625 Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Käfigbezeichnung: SPCC (JIS G341) zöllig/metrisch: metrisch Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: keine Abdeckung oder Abdichtung Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft Werkstoff: Stahl Breite B: 4 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
keine Abdeckung oder Abdichtung
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
17 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
4 mm
Grenzdrehzahl Fett min-1:
36000
Grenzdrehzahl Öl min-1:
43000
Innendurchmesser d:
9 mm
Käfigbezeichnung:
SPCC (JIS G341)
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Norm:
DIN 625
r min:
0,2 mm
Tragzahlen dynamisch:
1,327 kN
Tragzahlen statisch:
0,668 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: din 625, MINIATURKUGELLAGER, KLEINSTKUGELLAGER, KLEINSTLAGER, INSTRUMENTENLAGER, 248689, 689, 05768
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,30*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 550 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.