Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

248692 2Z VA EZO Miniaturlager Niro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
b53c3e9e47b5c2fc194729ce49cce022_600_600
b53c3e9e47b5c2fc194729ce49cce022_600_600
8e2008f453a799b401957cd07a092129_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-248692 2Z VA
Hersteller:
     EZO
Herst.-Nr.:
     692 2Z VA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Miniaturkugellager
Miniaturlager
DIN 625
Rillenkugellager
Technische Eigenschaften: Schultermaß d1: 3 mm Schultermaß D1: 5,4 mm Breite B: 3 mm Außendurchmesser D: 6 mm Innendurchmesser d: 2 mm Grenzdrehzahl Fett min-1: 75000 Grenzdrehzahl Öl min-1: 90000 r min: 0,15 mm Bauart: Rillenkugellager Bohrungsform: zylindrisch Anzahl der Reihen: 1 Norm: DIN 625 Tragzahlen dynamisch: 0,33 kN Tragzahlen statisch: 0,099 kN Käfigwerkstoff: Stahlblech Käfigbezeichnung: X5CrNi18-10 (SUS304) Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitig berührungsfreie Deckscheiben aus Stahlblech Werkstoff: rostbeständiger Stahl zöllig/metrisch: metrisch Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft Lagerluft Kennzeichen: CN Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2Z
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitig berührungsfreie Deckscheiben aus Stahlblech
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2Z
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
6 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
3 mm
Grenzdrehzahl Fett min-1:
75000
Grenzdrehzahl Öl min-1:
90000
Innendurchmesser d:
2 mm
Käfigbezeichnung:
X5CrNi18-10 (SUS304)
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Norm:
DIN 625
r min:
0,15 mm
Schultermaß d1:
3 mm
Schultermaß D1:
5,4 mm
Tragzahlen dynamisch:
0,33 kN
Tragzahlen statisch:
0,099 kN
Werkstoff:
rostbeständiger Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: din 625, INSTRUMENTENLAGER, MINIATURKUGELLAGER, 248692 2Z VA, 692 2Z VA, KLEINSTLAGER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 400 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.