Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

248692 X EZO Miniaturlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
a205423e3a2a32874090c556016df3f3_600_600
a205423e3a2a32874090c556016df3f3_600_600
ab9d7de6c489efd087219561c835036b_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-248692 X
Hersteller:
     EZO
Herst.-Nr.:
     16270
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Miniaturkugellager
Miniaturlager
DIN 625
Rillenkugellager
Technische Eigenschaften: Breite B: 2,5 mm Außendurchmesser D: 7 mm Innendurchmesser d: 2,5 mm Grenzdrehzahl Fett min-1: 63000 Grenzdrehzahl Öl min-1: 75000 r min: 0,15 mm Tragzahlen statisch: 0,129 kN Tragzahlen dynamisch: 0,386 kN Bauart: Rillenkugellager Anzahl der Reihen: 1 Lagerluft Kennzeichen: CN Norm: DIN 625 Käfigwerkstoff: Stahlblech Käfigbezeichnung: SPCC (JIS G341) Werkstoff: Stahl zöllig/metrisch: metrisch Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: keine Abdeckung oder Abdichtung Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft Bohrungsform: zylindrisch Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
keine Abdeckung oder Abdichtung
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
7 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
2,5 mm
Grenzdrehzahl Fett min-1:
63000
Grenzdrehzahl Öl min-1:
75000
Innendurchmesser d:
2,5 mm
Käfigbezeichnung:
SPCC (JIS G341)
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Norm:
DIN 625
r min:
0,15 mm
Tragzahlen dynamisch:
0,386 kN
Tragzahlen statisch:
0,129 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: din 625, 16270, 248692 X, MINIATURKUGELLAGER, KLEINSTKUGELLAGER, KLEINSTLAGER, 692 X, INSTRUMENTENLAGER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,82*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 300 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.