Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

248695 2RS EZO Miniaturlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
f8cd3b978bcc897b6e6b84ed504e6146_600_600
f8cd3b978bcc897b6e6b84ed504e6146_600_600
4455041286785fb18a20e9fbf32e362f_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-248695 2RS
Hersteller:
     EZO
Herst.-Nr.:
     05860
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Miniaturkugellager
Miniaturlager
DIN 625
Rillenkugellager
Technische Eigenschaften: Schultermaß d1: 6,6 mm Schultermaß D1: 11,2 mm Breite B: 4 mm Außendurchmesser D: 13 mm Innendurchmesser d: 5 mm Grenzdrehzahl Fett min-1: 38000 r min: 0,2 mm Tragzahlen statisch: 0,432 kN Tragzahlen dynamisch: 1,077 kN Bauart: Rillenkugellager Bohrungsform: zylindrisch Anzahl der Reihen: 1 Grenzdrehzahl Öl min-1: 38000 Lagerluft Kennzeichen: CN Norm: DIN 625 Käfigwerkstoff: Stahlblech Käfigbezeichnung: SPCC (JIS G341) Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitige Berührungsdichtung, NBR Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2RS Werkstoff: Stahl zöllig/metrisch: metrisch Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitige Berührungsdichtung, NBR
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2RS
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
13 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
4 mm
Grenzdrehzahl Fett min-1:
38000
Grenzdrehzahl Öl min-1:
38000
Innendurchmesser d:
5 mm
Käfigbezeichnung:
SPCC (JIS G341)
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Norm:
DIN 625
r min:
0,2 mm
Schultermaß d1:
6,6 mm
Schultermaß D1:
11,2 mm
Tragzahlen dynamisch:
1,077 kN
Tragzahlen statisch:
0,432 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: din 625, MINIATURKUGELLAGER, 05860, KLEINSTLAGER, INSTRUMENTENLAGER, 248695 2RS, 695 2RS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,73*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 400 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.