Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

248695 2Z EZO Miniaturlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
b53c3e9e47b5c2fc194729ce49cce022_600_600
b53c3e9e47b5c2fc194729ce49cce022_600_600
8e2008f453a799b401957cd07a092129_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-248695 2Z
Hersteller:
     EZO
Herst.-Nr.:
     05867
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Miniaturkugellager
Miniaturlager
DIN 625
Rillenkugellager
Technische Eigenschaften: Bauart: Rillenkugellager Bohrungsform: zylindrisch Anzahl der Reihen: 1 Lagerluft Kennzeichen: CN Schultermaß d1: 6,6 mm Schultermaß D1: 11,2 mm Breite B: 4 mm Außendurchmesser D: 13 mm Innendurchmesser d: 5 mm Grenzdrehzahl Fett min-1: 43000 Grenzdrehzahl Öl min-1: 50000 r min: 0,2 mm Tragzahlen statisch: 0,432 kN Tragzahlen dynamisch: 1,077 kN Norm: DIN 625 Käfigbezeichnung: SPCC (JIS G341) Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitig berührungsfreie Deckscheiben aus Stahlblech Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2Z zöllig/metrisch: metrisch Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft Käfigwerkstoff: Stahlblech Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitig berührungsfreie Deckscheiben aus Stahlblech
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2Z
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
13 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
4 mm
Grenzdrehzahl Fett min-1:
43000
Grenzdrehzahl Öl min-1:
50000
Innendurchmesser d:
5 mm
Käfigbezeichnung:
SPCC (JIS G341)
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Norm:
DIN 625
r min:
0,2 mm
Schultermaß d1:
6,6 mm
Schultermaß D1:
11,2 mm
Tragzahlen dynamisch:
1,077 kN
Tragzahlen statisch:
0,432 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: ezo rillenkugellager, din 625, rillenkugellager innendurchmesser 5 mm, 695 2Z, MINIATURKUGELLAGER, KLEINSTLAGER, 248695 2Z, INSTRUMENTENLAGER, 05867
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,87*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.