Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

248696 2RS EZO Miniaturlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
f8cd3b978bcc897b6e6b84ed504e6146_600_600
f8cd3b978bcc897b6e6b84ed504e6146_600_600
4455041286785fb18a20e9fbf32e362f_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-248696 2RS
Hersteller:
     EZO
Herst.-Nr.:
     05887
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Miniaturkugellager
Miniaturlager
DIN 625
Rillenkugellager
Technische Eigenschaften: Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft Schultermaß d1: 7,5 mm Schultermaß D1: 13 mm Breite B: 5 mm Außendurchmesser D: 15 mm Innendurchmesser d: 6 mm Grenzdrehzahl Fett min-1: 35000 r min: 0,2 mm Tragzahlen statisch: 0,523 kN Tragzahlen dynamisch: 1,34 kN Bauart: Rillenkugellager Bohrungsform: zylindrisch Anzahl der Reihen: 1 Lagerluft Kennzeichen: CN Norm: DIN 625 Käfigwerkstoff: Stahlblech Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitige Berührungsdichtung, NBR Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2RS Grenzdrehzahl min-1: 35000 Käfigbezeichnung: SPCC (JIS G341) Werkstoff: Stahl zöllig/metrisch: metrisch Grenzdrehzahl Öl min-1: 45000
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitige Berührungsdichtung, NBR
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2RS
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
15 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
5 mm
Grenzdrehzahl Fett min-1:
35000
Grenzdrehzahl min-1:
35000
Grenzdrehzahl Öl min-1:
45000
Innendurchmesser d:
6 mm
Käfigbezeichnung:
SPCC (JIS G341)
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Norm:
DIN 625
r min:
0,2 mm
Schultermaß d1:
7,5 mm
Schultermaß D1:
13 mm
Tragzahlen dynamisch:
1,34 kN
Tragzahlen statisch:
0,523 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: din 625, MINIATURKUGELLAGER, KLEINSTLAGER, 05887, 248696 2RS, 696 2RS, INSTRUMENTENLAGER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,34*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.