Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

248696 EZO Miniaturlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
a205423e3a2a32874090c556016df3f3_600_600
a205423e3a2a32874090c556016df3f3_600_600
ab9d7de6c489efd087219561c835036b_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-248696
Hersteller:
     EZO
Herst.-Nr.:
     05885
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Miniaturkugellager
Miniaturlager
DIN 625
Rillenkugellager
Technische Eigenschaften: Breite B: 5 mm Außendurchmesser D: 15 mm Innendurchmesser d: 6 mm Grenzdrehzahl Fett min-1: 40000 Grenzdrehzahl Öl min-1: 45000 r min: 0,2 mm Tragzahlen statisch: 0,523 kN Tragzahlen dynamisch: 1,34 kN Bauart: Rillenkugellager Bohrungsform: zylindrisch Anzahl der Reihen: 1 Lagerluft Kennzeichen: CN Norm: DIN 625 Käfigwerkstoff: Stahlblech Käfigbezeichnung: SPCC (JIS G341) Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Werkstoff: Stahl zöllig/metrisch: metrisch Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: keine Abdeckung oder Abdichtung Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
keine Abdeckung oder Abdichtung
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
15 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
5 mm
Grenzdrehzahl Fett min-1:
40000
Grenzdrehzahl Öl min-1:
45000
Innendurchmesser d:
6 mm
Käfigbezeichnung:
SPCC (JIS G341)
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Norm:
DIN 625
r min:
0,2 mm
Tragzahlen dynamisch:
1,34 kN
Tragzahlen statisch:
0,523 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: din 625, MINIATURKUGELLAGER, KLEINSTKUGELLAGER, KLEINSTLAGER, 248696, 05885, INSTRUMENTENLAGER, 696
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,95*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 15 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 450 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.