Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

248698 2Z EZO Miniaturlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
b53c3e9e47b5c2fc194729ce49cce022_600_600
b53c3e9e47b5c2fc194729ce49cce022_600_600
8e2008f453a799b401957cd07a092129_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-248698 2Z
Hersteller:
     EZO
Herst.-Nr.:
     05948
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Miniaturkugellager
Miniaturlager
DIN 625
Rillenkugellager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 19 mm Bauart: Rillenkugellager Bohrungsform: zylindrisch Anzahl der Reihen: 1 Lagerluft Kennzeichen: CN Käfigwerkstoff: Stahlblech Schultermaß d1: 9,8 mm Schultermaß D1: 16,66 mm Breite B: 6 mm Innendurchmesser d: 8 mm Grenzdrehzahl Fett min-1: 36000 Grenzdrehzahl Öl min-1: 43000 r min: 0,3 mm Tragzahlen statisch: 0,917 kN Tragzahlen dynamisch: 2,237 kN Norm: DIN 625 Käfigbezeichnung: SPCC (JIS G341) Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitig berührungsfreie Deckscheiben aus Stahlblech Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2Z zöllig/metrisch: metrisch Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitig berührungsfreie Deckscheiben aus Stahlblech
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2Z
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
19 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
6 mm
Grenzdrehzahl Fett min-1:
36000
Grenzdrehzahl Öl min-1:
43000
Innendurchmesser d:
8 mm
Käfigbezeichnung:
SPCC (JIS G341)
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Norm:
DIN 625
r min:
0,3 mm
Schultermaß d1:
9,8 mm
Schultermaß D1:
16,66 mm
Tragzahlen dynamisch:
2,237 kN
Tragzahlen statisch:
0,917 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: din 625, 248698 2Z, 698 2Z, KLEINSTLAGER, MINIATURKUGELLAGER, INSTRUMENTENLAGER, 05948
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,94*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 350 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 550 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.