Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

248698 EZO Miniaturlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
a205423e3a2a32874090c556016df3f3_600_600
a205423e3a2a32874090c556016df3f3_600_600
ab9d7de6c489efd087219561c835036b_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-248698
Hersteller:
     EZO
Herst.-Nr.:
     05935
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Miniaturkugellager
Miniaturlager
DIN 625
Rillenkugellager
Technische Eigenschaften: Breite B: 6 mm Außendurchmesser D: 19 mm Innendurchmesser d: 8 mm Grenzdrehzahl Fett min-1: 36000 Grenzdrehzahl Öl min-1: 43000 r min: 0,3 mm Tragzahlen statisch: 0,917 kN Tragzahlen dynamisch: 2,237 kN Bauart: Rillenkugellager Bohrungsform: zylindrisch Anzahl der Reihen: 1 Lagerluft Kennzeichen: CN Norm: DIN 625 Käfigwerkstoff: Stahlblech Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Käfigbezeichnung: SPCC (JIS G341) Werkstoff: Stahl zöllig/metrisch: metrisch Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: keine Abdeckung oder Abdichtung Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
keine Abdeckung oder Abdichtung
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
19 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
6 mm
Grenzdrehzahl Fett min-1:
36000
Grenzdrehzahl Öl min-1:
43000
Innendurchmesser d:
8 mm
Käfigbezeichnung:
SPCC (JIS G341)
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Norm:
DIN 625
r min:
0,3 mm
Tragzahlen dynamisch:
2,237 kN
Tragzahlen statisch:
0,917 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: din 625, 248698, MINIATURKUGELLAGER, KLEINSTKUGELLAGER, KLEINSTLAGER, 698, INSTRUMENTENLAGER, 05935
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,93*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 450 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.