Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

248F 608 2Z VA EZO Miniaturlager Niro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
d0162b534a6292e7b1e92f5c3b4fe69f_600_600
d0162b534a6292e7b1e92f5c3b4fe69f_600_600
35b4276f678a32a38902ae2917d9ab79_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-248F 608 2Z VA
Hersteller:
     EZO
Herst.-Nr.:
     07091
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Miniaturkugellager
Miniaturlager
DIN 625
Rillenkugellager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 22 mm Bauart: Rillenkugellager Bohrungsform: zylindrisch Breite B: 7 mm Innendurchmesser d: 8 mm Anzahl der Reihen: 1 Flansch am Außenring: ja Flansch Aussendurchmesser Df: 25 mm Flansch Breite Bf: 1,5 mm Lagerluft Kennzeichen: CN Norm: DIN 625 r min: 0,3 mm Tragzahlen dynamisch: 2,799 kN Tragzahlen statisch: 1,103 kN Käfigwerkstoff: Stahlblech Käfigbezeichnung: X5CrNi18-10 (SUS304) Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitig berührungsfreie Deckscheiben aus Stahlblech Werkstoff: rostbeständiger Stahl zöllig/metrisch: metrisch Grenzdrehzahl Fett min-1: 34000 Grenzdrehzahl Öl min-1: 40000 Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2Z Schultermaß d1: 10,5 mm Schultermaß D1: 19,03 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitig berührungsfreie Deckscheiben aus Stahlblech
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2Z
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
22 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
7 mm
Flansch am Außenring:
ja
Flansch Aussendurchmesser Df:
25 mm
Flansch Breite Bf:
1,5 mm
Grenzdrehzahl Fett min-1:
34000
Grenzdrehzahl Öl min-1:
40000
Innendurchmesser d:
8 mm
Käfigbezeichnung:
X5CrNi18-10 (SUS304)
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Norm:
DIN 625
r min:
0,3 mm
Schultermaß d1:
10,5 mm
Schultermaß D1:
19,03 mm
Tragzahlen dynamisch:
2,799 kN
Tragzahlen statisch:
1,103 kN
Werkstoff:
rostbeständiger Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: din 625, FLANSCHLAGER, 07091, MINIATURKUGELLAGER, KLEINSTLAGER, INSTRUMENTENLAGER, 248F 608 2Z VA, F 608 2Z VA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 150 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.