Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

248F 624 2Z VA EZO Miniaturlager mit Flansch Niro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
d0162b534a6292e7b1e92f5c3b4fe69f_600_600
d0162b534a6292e7b1e92f5c3b4fe69f_600_600
35b4276f678a32a38902ae2917d9ab79_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-248F 624 2Z VA
Hersteller:
     EZO
Herst.-Nr.:
     07209
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Miniaturkugellager
Miniaturlager
DIN 625
Rillenkugellager
Technische Eigenschaften: Flansch Aussendurchmesser Df: 15 mm Bauart: Rillenkugellager Bohrungsform: zylindrisch Anzahl der Reihen: 1 Flansch am Außenring: ja Lagerluft Kennzeichen: CN Breite B: 5 mm Flansch Breite Bf: 1 mm Innendurchmesser d: 4 mm Außendurchmesser D: 13 mm Grenzdrehzahl Fett min-1: 40000 Grenzdrehzahl Öl min-1: 48000 r min: 0,2 mm Norm: DIN 625 Tragzahlen dynamisch: 1,301 kN Tragzahlen statisch: 0,488 kN Käfigbezeichnung: X5CrNi18-10 (SUS304) Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitig berührungsfreie Deckscheiben aus Stahlblech Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2Z zöllig/metrisch: metrisch Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft Käfigwerkstoff: Stahlblech Werkstoff: rostbeständiger Stahl Schultermaß d1: 6 mm Schultermaß D1: 11,35 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitig berührungsfreie Deckscheiben aus Stahlblech
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2Z
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
13 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
5 mm
Flansch am Außenring:
ja
Flansch Aussendurchmesser Df:
15 mm
Flansch Breite Bf:
1 mm
Grenzdrehzahl Fett min-1:
40000
Grenzdrehzahl Öl min-1:
48000
Innendurchmesser d:
4 mm
Käfigbezeichnung:
X5CrNi18-10 (SUS304)
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Norm:
DIN 625
r min:
0,2 mm
Schultermaß d1:
6 mm
Schultermaß D1:
11,35 mm
Tragzahlen dynamisch:
1,301 kN
Tragzahlen statisch:
0,488 kN
Werkstoff:
rostbeständiger Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: din 625, FLANSCHLAGER, MINIATURKUGELLAGER, KLEINSTLAGER, 248F 624 2Z VA, F 624 2Z VA, INSTRUMENTENLAGER, 07209
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 150 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.