Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

248F 624 2Z EZO Miniaturlager mit Flansch


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-248F 624 2Z
Hersteller:
     EZO
Herst.-Nr.:
     07208
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Miniaturkugellager
Miniaturlager
DIN 625
Rillenkugellager
Technische Eigenschaften: Breite B: 5 mm Flansch Breite Bf: 1 mm Flansch Aussendurchmesser Df: 15 mm Schultermaß D1: 11,35 mm Schultermaß d1: 6 mm Außendurchmesser D: 13 mm Innendurchmesser d: 4 mm Tragzahlen dynamisch: 1,301 kN Tragzahlen statisch: 0,488 kN r min: 0,2 mm Grenzdrehzahl Öl min-1: 48000 Grenzdrehzahl Fett min-1: 40000 Breite C: 5 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
13 mm
Breite B:
5 mm
Breite C:
5 mm
Flansch Aussendurchmesser Df:
15 mm
Flansch Breite Bf:
1 mm
Grenzdrehzahl Fett min-1:
40000
Grenzdrehzahl Öl min-1:
48000
Innendurchmesser d:
4 mm
r min:
0,2 mm
Schultermaß D1:
11,35 mm
Schultermaß d1:
6 mm
Tragzahlen dynamisch:
1,301 kN
Tragzahlen statisch:
0,488 kN
Weitere Suchbegriffe: ezo rillenkugellager, din 625, rillenkugellager außendurchmesser 13mm, F 624 2Z, 07208, 248F 624 2Z
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 70 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 130 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.