Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

248F 635 2Z EZO Miniaturlager mit Flansch


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-248F 635 2Z
Hersteller:
     EZO
Herst.-Nr.:
     F 635 2Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Miniaturkugellager
Miniaturlager
DIN 625
Rillenkugellager
Technische Eigenschaften: Breite B: 6 mm Flansch Breite Bf: 1,5 mm Flansch Aussendurchmesser Df: 22 mm Schultermaß D1: 16,5 mm Schultermaß d1: 8,5 mm Außendurchmesser D: 19 mm Innendurchmesser d: 5 mm Tragzahlen dynamisch: 2,336 kN Tragzahlen statisch: 0,896 kN r min: 0,3 mm Grenzdrehzahl Öl min-1: 40000 Grenzdrehzahl Fett min-1: 32000 Breite C: 5 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
19 mm
Breite B:
6 mm
Breite C:
5 mm
Flansch Aussendurchmesser Df:
22 mm
Flansch Breite Bf:
1,5 mm
Grenzdrehzahl Fett min-1:
32000
Grenzdrehzahl Öl min-1:
40000
Innendurchmesser d:
5 mm
r min:
0,3 mm
Schultermaß D1:
16,5 mm
Schultermaß d1:
8,5 mm
Tragzahlen dynamisch:
2,336 kN
Tragzahlen statisch:
0,896 kN
Weitere Suchbegriffe: ezo rillenkugellager, din 625, rillenkugellager innendurchmesser 5 mm, F 635 2Z, 248F 635 2Z
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,35*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.