Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

248F 682 2Z VA EZO Miniaturlager mit Flansch Niro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
d0162b534a6292e7b1e92f5c3b4fe69f_600_600
d0162b534a6292e7b1e92f5c3b4fe69f_600_600
35b4276f678a32a38902ae2917d9ab79_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-248F 682 2Z VA
Hersteller:
     EZO
Herst.-Nr.:
     07267
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Miniaturkugellager
Miniaturlager
DIN 625
Rillenkugellager
Technische Eigenschaften: Bohrungsform: zylindrisch Anzahl der Reihen: 1 Flansch am Außenring: ja Lagerluft Kennzeichen: CN Tragzahlen dynamisch: 0,169 kN Tragzahlen statisch: 0,05 kN Flansch Breite Bf: 0,6 mm Innendurchmesser d: 2 mm Außendurchmesser D: 5 mm Flansch Aussendurchmesser Df: 6,1 mm Grenzdrehzahl Öl min-1: 100000 r min: 0,08 mm Käfigwerkstoff: Stahlblech Käfigbezeichnung: X5CrNi18-10 (SUS304) Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitig berührungsfreie Deckscheiben aus Stahlblech Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2Z Werkstoff: rostbeständiger Stahl zöllig/metrisch: metrisch Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft Bauart: Rillenkugellager Norm: DIN 625 Breite B: 2,3 mm Grenzdrehzahl Fett min-1: 85000 Schultermaß d1: 2,7 mm Schultermaß D1: 4,4 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitig berührungsfreie Deckscheiben aus Stahlblech
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2Z
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
5 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
2,3 mm
Flansch am Außenring:
ja
Flansch Aussendurchmesser Df:
6,1 mm
Flansch Breite Bf:
0,6 mm
Grenzdrehzahl Fett min-1:
85000
Grenzdrehzahl Öl min-1:
100000
Innendurchmesser d:
2 mm
Käfigbezeichnung:
X5CrNi18-10 (SUS304)
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Norm:
DIN 625
r min:
0,08 mm
Schultermaß d1:
2,7 mm
Schultermaß D1:
4,4 mm
Tragzahlen dynamisch:
0,169 kN
Tragzahlen statisch:
0,05 kN
Werkstoff:
rostbeständiger Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: din 625, FLANSCHLAGER, 248F 682 2Z VA, MINIATURKUGELLAGER, KLEINSTLAGER, F 682 2Z VA, 07267, INSTRUMENTENLAGER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,16*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 15 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 150 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.