Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

248F 684 2Z VA EZO Miniaturlager Niro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
d0162b534a6292e7b1e92f5c3b4fe69f_600_600
d0162b534a6292e7b1e92f5c3b4fe69f_600_600
35b4276f678a32a38902ae2917d9ab79_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-248F 684 2Z VA
Hersteller:
     EZO
Herst.-Nr.:
     07295
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Miniaturkugellager
Miniaturlager
DIN 625
Rillenkugellager
Technische Eigenschaften: Breite B: 4 mm Flansch Breite Bf: 1 mm Innendurchmesser d: 4 mm Außendurchmesser D: 9 mm Flansch Aussendurchmesser Df: 10,3 mm Grenzdrehzahl Fett min-1: 53000 Grenzdrehzahl Öl min-1: 63000 r min: 0,1 mm Bauart: Rillenkugellager Bohrungsform: zylindrisch Anzahl der Reihen: 1 Flansch am Außenring: ja Lagerluft Kennzeichen: CN Norm: DIN 625 Tragzahlen dynamisch: 0,641 kN Tragzahlen statisch: 0,227 kN Käfigwerkstoff: Stahlblech Käfigbezeichnung: X5CrNi18-10 (SUS304) Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitig berührungsfreie Deckscheiben aus Stahlblech Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2Z zöllig/metrisch: metrisch Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft Werkstoff: rostbeständiger Stahl Schultermaß d1: 5,2 mm Schultermaß D1: 8,1 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitig berührungsfreie Deckscheiben aus Stahlblech
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2Z
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
9 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
4 mm
Flansch am Außenring:
ja
Flansch Aussendurchmesser Df:
10,3 mm
Flansch Breite Bf:
1 mm
Grenzdrehzahl Fett min-1:
53000
Grenzdrehzahl Öl min-1:
63000
Innendurchmesser d:
4 mm
Käfigbezeichnung:
X5CrNi18-10 (SUS304)
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Norm:
DIN 625
r min:
0,1 mm
Schultermaß d1:
5,2 mm
Schultermaß D1:
8,1 mm
Tragzahlen dynamisch:
0,641 kN
Tragzahlen statisch:
0,227 kN
Werkstoff:
rostbeständiger Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: din 625, FLANSCHLAGER, MINIATURKUGELLAGER, 248F 684 2Z VA, KLEINSTLAGER, F 684 2Z VA, INSTRUMENTENLAGER, 07295
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,97*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 70 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 140 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.