Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

248F 686 2Z VA EZO Miniaturlager mit Flansch Niro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
d0162b534a6292e7b1e92f5c3b4fe69f_600_600
d0162b534a6292e7b1e92f5c3b4fe69f_600_600
35b4276f678a32a38902ae2917d9ab79_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-248F 686 2Z VA
Hersteller:
     EZO
Herst.-Nr.:
     07326
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Miniaturkugellager
Miniaturlager
DIN 625
Rillenkugellager
Technische Eigenschaften: Breite B: 5 mm Flansch Breite Bf: 1,1 mm Innendurchmesser d: 6 mm Außendurchmesser D: 13 mm Flansch Aussendurchmesser Df: 15 mm Grenzdrehzahl Fett min-1: 40000 Grenzdrehzahl Öl min-1: 50000 r min: 0,15 mm Bauart: Rillenkugellager Bohrungsform: zylindrisch Anzahl der Reihen: 1 Flansch am Außenring: ja Lagerluft Kennzeichen: CN Norm: DIN 625 Tragzahlen dynamisch: 0,919 kN Tragzahlen statisch: 0,353 kN Käfigwerkstoff: Stahlblech Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitig berührungsfreie Deckscheiben aus Stahlblech Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2Z Werkstoff: rostbeständiger Stahl zöllig/metrisch: metrisch Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft Käfigbezeichnung: X5CrNi18-10 (SUS304) Schultermaß d1: 7,4 mm Schultermaß D1: 11,7 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitig berührungsfreie Deckscheiben aus Stahlblech
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2Z
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
13 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
5 mm
Flansch am Außenring:
ja
Flansch Aussendurchmesser Df:
15 mm
Flansch Breite Bf:
1,1 mm
Grenzdrehzahl Fett min-1:
40000
Grenzdrehzahl Öl min-1:
50000
Innendurchmesser d:
6 mm
Käfigbezeichnung:
X5CrNi18-10 (SUS304)
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Norm:
DIN 625
r min:
0,15 mm
Schultermaß d1:
7,4 mm
Schultermaß D1:
11,7 mm
Tragzahlen dynamisch:
0,919 kN
Tragzahlen statisch:
0,353 kN
Werkstoff:
rostbeständiger Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: din 625, FLANSCHLAGER, MINIATURKUGELLAGER, 07326, KLEINSTLAGER, F 686 2Z VA, 248F 686 2Z VA, INSTRUMENTENLAGER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,14*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 15 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.