Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

248F 688 2Z W6 VA EZO Miniaturlager mit Flansch Niro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
d0162b534a6292e7b1e92f5c3b4fe69f_600_600
d0162b534a6292e7b1e92f5c3b4fe69f_600_600
35b4276f678a32a38902ae2917d9ab79_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-248F 688 2Z W6 VA
Hersteller:
     EZO
Herst.-Nr.:
     13304
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Miniaturkugellager
Miniaturlager
DIN 625
Rillenkugellager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 16 mm Bauart: Rillenkugellager Bohrungsform: zylindrisch Breite B: 6 mm Innendurchmesser d: 8 mm Anzahl der Reihen: 1 Flansch am Außenring: ja Flansch Aussendurchmesser Df: 18 mm Flansch Breite Bf: 1 mm Lagerluft Kennzeichen: CN Norm: DIN 625 r min: 0,2 mm Tragzahlen dynamisch: 1,064 kN Tragzahlen statisch: 4,74 kN Käfigwerkstoff: Stahlblech Käfigbezeichnung: X5CrNi18-10 (SUS304) Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitig berührungsfreie Deckscheiben aus Stahlblech Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2Z Werkstoff: rostbeständiger Stahl zöllig/metrisch: metrisch Grenzdrehzahl Fett min-1: 36000 Grenzdrehzahl Öl min-1: 43000 Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft Schultermaß d1: 9,65 mm Schultermaß D1: 14,2 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitig berührungsfreie Deckscheiben aus Stahlblech
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2Z
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
16 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
6 mm
Flansch am Außenring:
ja
Flansch Aussendurchmesser Df:
18 mm
Flansch Breite Bf:
1 mm
Grenzdrehzahl Fett min-1:
36000
Grenzdrehzahl Öl min-1:
43000
Innendurchmesser d:
8 mm
Käfigbezeichnung:
X5CrNi18-10 (SUS304)
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Norm:
DIN 625
r min:
0,2 mm
Schultermaß d1:
9,65 mm
Schultermaß D1:
14,2 mm
Tragzahlen dynamisch:
1,064 kN
Tragzahlen statisch:
4,74 kN
Werkstoff:
rostbeständiger Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: din 625, FLANSCHLAGER, MINIATURKUGELLAGER, KLEINSTLAGER, 13304, F 688 2Z W6 VA, INSTRUMENTENLAGER, 248F 688 2Z W6 VA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,43*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.