Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

248F 693 2Z VA EZO Miniaturlager mit Flansch niro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
d0162b534a6292e7b1e92f5c3b4fe69f_600_600
d0162b534a6292e7b1e92f5c3b4fe69f_600_600
35b4276f678a32a38902ae2917d9ab79_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-248F 693 2Z VA
Hersteller:
     EZO
Herst.-Nr.:
     07384
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Miniaturkugellager
Miniaturlager
DIN 625
Rillenkugellager
Technische Eigenschaften: Breite B: 4 mm Flansch Breite Bf: 0,9 mm Innendurchmesser d: 3 mm Außendurchmesser D: 8 mm Grenzdrehzahl Fett min-1: 60000 Grenzdrehzahl Öl min-1: 67000 r min: 0,15 mm Bauart: Rillenkugellager Anzahl der Reihen: 1 Flansch am Außenring: ja Lagerluft Kennzeichen: CN Norm: DIN 625 Tragzahlen dynamisch: 0,54 kN Tragzahlen statisch: 0,18 kN Käfigwerkstoff: Stahlblech Käfigbezeichnung: X5CrNi18-10 (SUS304) Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitig berührungsfreie Deckscheiben aus Stahlblech Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2Z Werkstoff: rostbeständiger Stahl zöllig/metrisch: metrisch Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft Flansch Aussendurchmesser Df: 9,5 mm Bohrungsform: zylindrisch Schultermaß d1: 4,35 mm Schultermaß D1: 7,25 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitig berührungsfreie Deckscheiben aus Stahlblech
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2Z
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
8 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
4 mm
Flansch am Außenring:
ja
Flansch Aussendurchmesser Df:
9,5 mm
Flansch Breite Bf:
0,9 mm
Grenzdrehzahl Fett min-1:
60000
Grenzdrehzahl Öl min-1:
67000
Innendurchmesser d:
3 mm
Käfigbezeichnung:
X5CrNi18-10 (SUS304)
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Norm:
DIN 625
r min:
0,15 mm
Schultermaß d1:
4,35 mm
Schultermaß D1:
7,25 mm
Tragzahlen dynamisch:
0,54 kN
Tragzahlen statisch:
0,18 kN
Werkstoff:
rostbeständiger Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: din 625, FLANSCHLAGER, MINIATURKUGELLAGER, KLEINSTLAGER, F 693 2Z VA, 07384, INSTRUMENTENLAGER, 248F 693 2Z VA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,55*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 15 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.