Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

248F 697 2Z EZO Miniaturlager mit Flansch


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-248F 697 2Z
Hersteller:
     EZO
Herst.-Nr.:
     F 697 2Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Miniaturkugellager
Miniaturlager
ezo miniaturlager
miniaturlager
Technische Eigenschaften: Breite B: 5 mm Flansch Breite Bf: 1,2 mm Flansch Aussendurchmesser Df: 19 mm Schultermaß D1: 14,3 mm Schultermaß d1: 9,3 mm Außendurchmesser D: 17 mm Innendurchmesser d: 7 mm Tragzahlen dynamisch: 1,605 kN Tragzahlen statisch: 0,719 kN r min: 0,3 mm Grenzdrehzahl Öl min-1: 43000 Grenzdrehzahl Fett min-1: 36000 Breite C: 5 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
17 mm
Breite B:
5 mm
Breite C:
5 mm
Flansch Aussendurchmesser Df:
19 mm
Flansch Breite Bf:
1,2 mm
Grenzdrehzahl Fett min-1:
36000
Grenzdrehzahl Öl min-1:
43000
Innendurchmesser d:
7 mm
r min:
0,3 mm
Schultermaß D1:
14,3 mm
Schultermaß d1:
9,3 mm
Tragzahlen dynamisch:
1,605 kN
Tragzahlen statisch:
0,719 kN
Weitere Suchbegriffe: F 697 2Z, 248F 697 2Z
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,38*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.