Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

248FR 6 2Z Miniaturkugellager mit Flansch Zoll-Abmessungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-248FR 6 2Z
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     07609
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Miniaturkugellager
Miniaturlager
miniaturlager
Technische Eigenschaften: Breite B: 7,142 mm Breite zöllig B: ,2812 zoll Flansch Breite zöllig Bf: ,062 zoll Innendurchmesser d: 9,525 mm Innendurchmesser zöllig d: 0,375 zoll Außendurchmesser D: 22,225 mm Flansch Aussendurchmesser Df: 24,613 mm Flansch Aussendurchmesser zöllig Df: 0,969 zoll Schultermaß d1: 11,9 mm Schultermaß D1: 19,9 mm Grenzdrehzahl Öl min-1: 38000 r min: 0,4 mm Tragzahlen dynamisch: 3350 kN Tragzahlen statisch: 1450 kN Flansch Breite Bf: 1,575 mm Außendurchmesser zöllig D: 0,875 zoll Grenzdrehzahl Fett min-1: 32000
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
22,225 mm
Außendurchmesser zöllig D:
0,875 zoll
Breite B:
7,142 mm
Breite zöllig B:
,2812 zoll
Flansch Aussendurchmesser Df:
24,613 mm
Flansch Aussendurchmesser zöllig Df:
0,969 zoll
Flansch Breite Bf:
1,575 mm
Flansch Breite zöllig Bf:
,062 zoll
Grenzdrehzahl Fett min-1:
32000
Grenzdrehzahl Öl min-1:
38000
Innendurchmesser d:
9,525 mm
Innendurchmesser zöllig d:
0,375 zoll
r min:
0,4 mm
Schultermaß d1:
11,9 mm
Schultermaß D1:
19,9 mm
Tragzahlen dynamisch:
3350 kN
Tragzahlen statisch:
1450 kN
Weitere Suchbegriffe: 07609, FR 6 2Z, 248FR 6 2Z
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.