Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

248MF 106 2Z VA EZO Miniaturlager mit Flansch Niro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
d0162b534a6292e7b1e92f5c3b4fe69f_600_600
d0162b534a6292e7b1e92f5c3b4fe69f_600_600
35b4276f678a32a38902ae2917d9ab79_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-248MF 106 2Z VA
Hersteller:
     EZO
Herst.-Nr.:
     09419
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Miniaturkugellager
Miniaturlager
DIN 625
Rillenkugellager
Technische Eigenschaften: Breite B: 3 mm Flansch Breite Bf: 0,6 mm Innendurchmesser d: 6 mm Außendurchmesser D: 10 mm Flansch Aussendurchmesser Df: 11,2 mm Grenzdrehzahl Fett min-1: 45000 Grenzdrehzahl Öl min-1: 53000 r min: 0,15 mm Bauart: Rillenkugellager Bohrungsform: zylindrisch Anzahl der Reihen: 1 Norm: DIN 625 Käfigwerkstoff: Stahlblech Käfigbezeichnung: X5CrNi18-10 (SUS304) Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitig berührungsfreie Deckscheiben aus Stahlblech Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2Z Flansch am Außenring: ja Tragzahlen dynamisch: 0,496 kN Tragzahlen statisch: 0,218 kN Werkstoff: rostbeständiger Stahl zöllig/metrisch: metrisch Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft Lagerluft Kennzeichen: CN Schultermaß d1: 7,04 mm Schultermaß D1: 8,9 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitig berührungsfreie Deckscheiben aus Stahlblech
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2Z
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
10 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
3 mm
Flansch am Außenring:
ja
Flansch Aussendurchmesser Df:
11,2 mm
Flansch Breite Bf:
0,6 mm
Grenzdrehzahl Fett min-1:
45000
Grenzdrehzahl Öl min-1:
53000
Innendurchmesser d:
6 mm
Käfigbezeichnung:
X5CrNi18-10 (SUS304)
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Norm:
DIN 625
r min:
0,15 mm
Schultermaß d1:
7,04 mm
Schultermaß D1:
8,9 mm
Tragzahlen dynamisch:
0,496 kN
Tragzahlen statisch:
0,218 kN
Werkstoff:
rostbeständiger Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: din 625, FLANSCHLAGER, 09419, MINIATURKUGELLAGER, KLEINSTLAGER, 248MF 106 2Z VA, MF 106 2Z VA, INSTRUMENTENLAGER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,55*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 150 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.