Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

248MF 93 VA EZO Miniaturlager mit Flansch Niro


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-248MF 93 VA
Hersteller:
     EZO
Herst.-Nr.:
     MF 93 VA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Miniaturkugellager
Miniaturlager
DIN 625
Rillenkugellager
Technische Eigenschaften: Breite B: 2,5 mm Flansch Breite Bf: 0,6 mm Innendurchmesser d: 3 mm Außendurchmesser D: 9 mm Flansch Aussendurchmesser Df: 10,2 mm Grenzdrehzahl Fett min-1: 56000 Grenzdrehzahl Öl min-1: 67000 r min: 0,2 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
9 mm
Breite B:
2,5 mm
Flansch Aussendurchmesser Df:
10,2 mm
Flansch Breite Bf:
0,6 mm
Grenzdrehzahl Fett min-1:
56000
Grenzdrehzahl Öl min-1:
67000
Innendurchmesser d:
3 mm
r min:
0,2 mm
Weitere Suchbegriffe: ezo rillenkugellager, din 625, rillenkugellager ad 9mm, 248MF 93 VA, MF 93 VA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,20*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.