| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-248MR 104 2Z Herst.-Nr.: 09532 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Technische Eigenschaften: Bauart: Rillenkugellager Bohrungsform: zylindrisch Anzahl der Reihen: 1 Lagerluft Kennzeichen: CN Schultermaß d1: 5,6 mm Schultermaß D1: 8,95 mm Breite B: 4 mm Außendurchmesser D: 10 mm Innendurchmesser d: 4 mm Grenzdrehzahl Fett min-1: 48000 r min: 0,2 mm Tragzahlen statisch: 0,272 kN Tragzahlen dynamisch: 0,711 kN Norm: DIN 625 Käfigbezeichnung: SPCC (JIS G341) Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitig berührungsfreie Deckscheiben aus Stahlblech Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2Z zöllig/metrisch: metrisch Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft Käfigwerkstoff: Stahlblech Werkstoff: Stahl Grenzdrehzahl Öl min-1: 56000 Weitere Informationen: | | Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: | beidseitig berührungsfreie Deckscheiben aus Stahlblech | Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: | 2Z | Anzahl der Reihen: | 1 | Außendurchmesser D: | 10 mm | Bauart: | Rillenkugellager | Bohrungsform: | zylindrisch | Breite B: | 4 mm | Grenzdrehzahl Fett min-1: | 48000 | Grenzdrehzahl Öl min-1: | 56000 | Innendurchmesser d: | 4 mm | Käfigbezeichnung: | SPCC (JIS G341) | Käfigwerkstoff: | Stahlblech | Lagerluft Bezeichner: | normale Radialluft | Lagerluft Kennzeichen: | CN | Norm: | DIN 625 | r min: | 0,2 mm | Schultermaß d1: | 5,6 mm | Schultermaß D1: | 8,95 mm | Tragzahlen dynamisch: | 0,711 kN | Tragzahlen statisch: | 0,272 kN | Werkstoff: | Stahl | zöllig/metrisch: | metrisch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: din 625, MINIATURKUGELLAGER, KLEINSTLAGER, 09532, 248MR 104 2Z, INSTRUMENTENLAGER, MR 104 2Z |
| | |
| |